Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 22EW65 Conector de îmbinare rapidă 22 - 18 AWg - Pachet De 50 | AB6UAY

POWER FIRST 22EW65 Conector de îmbinare rapidă 22 - 18 AWg - Pachet de 50

În stoc
Element: AB6UAY Model: 22EW65
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
€34.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolatie Disp. Conector
CuloriRoșu
Tipul ConnectorCreț
Material de umplereFără umplere
Inhibitor de flacărăDa
Materialul izolatorNailon
Max. Izolație Dia.0.75mm
Max. Temp.105 grade C
Max. Voltaj600V
Număr de porturi1
Gama de sârmă22-18 AWG
Tipul firuluiElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)0.99
Lungimea navei (cm)18.21
Lățimea navei (cm)10.21
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 22EW60 Conector de îmbinare rapidă 22 - 18 AWg - Pachet de 100 | AB6UAT 22EW60Roșu22-16 AWG100€23.62
POWER FIRST 22EW62 Conector de îmbinare rapidă 18 - 14 AWg - Pachet de 100 | AB6UAV 22EW62Albastru18-14 AWG100€12.74
POWER FIRST 22EW63 Conector de îmbinare rapidă 600 V - Pachet De 100 | AB6UAW 22EW63Maro12-10 - 18-14 AWG100€67.75
POWER FIRST 22EW66 Conector de îmbinare rapidă 18 - 14 AWg - Pachet de 50 | AB6UAZ 22EW66Albastru18-14 AWG50€34.94
POWER FIRST 22EW67 Conector de îmbinare rapidă 12 AWg - Pachet De 50 | AB6UBA 22EW67Galben12AWG50€34.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 22EW65 Conector de îmbinare rapidă 22 - 18 AWg - Pachet de 50
€34.94 /ambalaj