Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J6518H Priză cu impact 1/4 inch Drive 9/16 inch 6 Pt | AA9UUX 1FP59

PROTO J6518H Priză cu impact 1/4 inch Drive 9/16 inch 6 Pt

În stoc
Articol: AA9UUX Model: J6518HCrucea Ref: 1FP59
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
€15.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală2"
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
PROTO J6516H Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AA9UUY 1FP65 J6516H.1 / 2 "€16.43
PROTO J6514H Priză cu impact 1/4 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA9UUZ 1FP78 J6514H.7 / 16 "€15.86
PROTO J6512H Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/8 inch 6 Pt | AA9UVC 1FP91 J6512H.3 / 8 "€14.74
PROTO J6511H Priză cu impact 1/4 inch Drive 11/32 inch 6 Pt | AA9UVE 1FP98 J6511H.11 / 32 "€15.51
PROTO J6510H Priză cu impact 1/4 inch Drive 5/16 inch 6 Pt | AA9UVG 1FR07 J6510H.5 / 16 "€14.83
PROTO J6508H Priză cu impact 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 Pt | AA9UVL 1FR18 J6508H.1 / 4 "€15.40
PROTO J6506H Priză cu impact 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 Pt | AA9UVQ 1FR25 J6506H.3 / 16 "€15.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J6518H Priză cu impact 1/4 inch Drive 9/16 inch 6 Pt
€15.69 /unitate