Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31336689QS Dispozitiv de ieșire a jantei Standard Duty Grad 1 | AC3UTD 2WHH4

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31336689QS Dispozitiv de ieșire a jantei pentru utilizare standard grad 1

În stoc
Articol: AC3UTD Model: QED31336689QSRef încrucișat: 2WHH4
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
€443.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRinichi
Înmânarea ușilorNon-Mână
Înălțimea ușii84 "
Lățimea ușii32 - 36 "
finalizareaAluminiu
Rezistente la focRezistente la foc
Se potrivește cu lățimea stilei3.875 "
Pentru grosimea ușii1.75 "
Calitate1
Tipul de blocareHex Dogging, Cylinder Dogging
PerformanţăStandard Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8025
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8302416045
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelTipul de blocarePreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31136689QS Dispozitiv de ieșire a jantei Standard Duty Grad 1 | AC3UTE 2WHH5 QED31136689QSHex Dogging€359.30
K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31236689SCKD Dispozitiv de ieșire a jantei Aluminiu de gradul 1 | AC3UTJ 2WHH9 QED31236689SCKDCilindru Dogging€405.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QED31336689QS Dispozitiv de ieșire a jantei pentru utilizare standard grad 1
€443.91 /unitate