Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Suport ușă cu pârghie 1 inch negru | AH9LWW 40JL02

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Suport ușă cu pârghie 1 inch negru

În stoc
Articol: AH9LWW Model: IL-KDDH-4-BLKCrucea Ref: 40JL02
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
€11.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport ușă pârghie
Dia de bază.1"
CuloriNegru
finalizareaNegru
Piese metaliceInclus
Înălţime1 55 / 64 "
MaterialZinc turnat
Tip montareMontare pe ușă
Proiectare4"
Sfat MaterialCauciuc
Lăţime1 39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.06
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeProiectareLăţimePreț
KABA ILCO IL-KDDH-4-AL Suport ușă cu pârghie Aluminiu transparent | AH9LWU 40JK99 IL-KDDH-4-ALașchieAluminiu transparent1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€11.35
KABA ILCO IL-KDDH-4-DU Suport ușă cu pârghie 1 inch Bronz închis | AH9LWV 40JL01 IL-KDDH-4-DUMaroBronz întunecat1 55 / 64 "4"1 39 / 64 "€11.06
KABA ILCO IL-KDDH-5-AL Suport ușă cu pârghie din aluminiu transparent 5 inch | AH9LWX 40JL03 IL-KDDH-5-ALașchieAluminiu transparent5"2-21/64 "1 27 / 64 "€14.37
KABA ILCO IL-KDDH-5-DU Suport ușă cu pârghie 1 inch Bronz închis | AH9LWY 40JL04 IL-KDDH-5-DUMaroBronz întunecat5"2-21/64 "1 27 / 64 "€14.04
KABA ILCO IL-KDDH-5-BLK Suport ușă cu pârghie 1 inch negru | AH9LWZ 40JL05 IL-KDDH-5-BLKNegruNegru5"2-21/64 "1 27 / 64 "€14.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO IL-KDDH-4-BLK Suport ușă cu pârghie 1 inch negru
€11.06 /unitate