KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Șurub de oțel deschis Varitrak(r) 468.4 mm 1 picioare | AB9ATF 2ARX5

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Şurub deschis din oţel 468.4 mm 1 picioare

În stoc
Element: AB9ATF Model: S1800-16.00-RMS-320-3v1Crucea Ref: 2ARX5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€494.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire12.6 "/ 320 mm
Înălțimea cavității4.29 "/ 109 mm
Lățimea cavității16 "/ 406.4 mm
Material transversalAluminiu
Frame StayBolt în bara de aluminiu
Înălţime5.51 "/ 140 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Înălțimea buclei30.71 "/ 780 mm
Lungimea buclei67.91 "/ 1725 mm
Număr de legături2
Lățimea exterioară18.44 "/ 468.4 mm
StilOperatii Deschise
TipVaritrak (R) Oțel rezistent

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.56
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)46.84
Codul HS8431390010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiÎnălțimea bucleiLungimea bucleiLățimea exterioarăPreț
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Șurub deschis din oțel Varitrak(r) 468.4 mm 1 picioare | AB9ATG 2ARX6 S1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€494.74
KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Șurub de oțel deschis Varitrak(r) 366.8 mm 1 picioare | AB9AZC 2ATR2 S1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€531.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Şurub deschis din oţel 468.4 mm 1 picioare
€494.74 /unitate