KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 52A ULType1 | AE2HKX 4XJX3

KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 52A ULType1

În stoc
Articol: AE2HKX Model: KDRULC1LE01Crucea Ref: 4XJX3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,151.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReactor de linie de intrare
Adâncime6.75 "
ÎmprejmuireUL tip 1
Tip filtruZ scăzut
Înălţime12.25 "
Tensiune de intrare460/480
Max. HP40
Max. Amperi de ieșire52
FazăTrei
TipZ scăzut
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.9025
Înălțimea navei (cm)34.93
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8504508000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip filtruÎnălţimeMax. HPMax. Amperi de ieșireTipLăţimePreț
KDR-LINE REACTORS KDRULA6LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 1.1A ULType1 | AE2HKH 4XJV8 KDRULA6LE016.75 "Z scăzut12.25 "0.51.1Z scăzut12.5 "€493.40
KDR-LINE REACTORS KDRULA7LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 1.6A ULType1 | AE2HKJ 4XJV9 KDRULA7LE016.75 "Z scăzut12.25 "0.751.6Z scăzut12.5 "€501.64
KDR-LINE REACTORS KDRULA8LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 2.1A ULType1 | AE2HKK 4XJW1 KDRULA8LE016.75 "Z scăzut12.25 "12.1Z scăzut12.5 "€504.22
KDR-LINE REACTORS KDRULA9LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 3A ULType1 | AE2HKL 4XJW2 KDRULA9LE016.75 "Z scăzut12.25 "1.53Z scăzut12.5 "€508.14
KDR-LINE REACTORS KDRULA1LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 3.4A ULType1 | AE2HKM 4XJW3 KDRULA1LE016.75 "Z scăzut12.25 "23.4Z scăzut12.5 "€514.25
KDR-LINE REACTORS KDRULA2LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 4.8A ULType1 | AE2HKN 4XJW4 KDRULA2LE016.75 "Z scăzut12.25 "34.8Z scăzut12.5 "€532.64
KDR-LINE REACTORS KDRULA3LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 7.6A ULType1 | AE2HKP 4XJW5 KDRULA3LE016.75 "Z scăzut12.25 "57.6Z scăzut12.5 "€543.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULC1LE01 Reactor de intrare Low Z 480V 52A ULType1
€1,151.77 /unitate