Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEEPER 05108-V-6 Cataramă cu came de legare 6ft x 1 inch 300lb - Pachet De 4 | AC9YLM 3LLF5

KEEPER 05108-V-6 Cataramă cu came de legare 6ft x 1 inch 300lb - Pachet de 4

În stoc
Element: AC9YLM Model: 05108-V-6Crucea Ref: 3LLF5
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
€50.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de legare
Tipul de ajustareCam Cataramă
Material corpPoliester
Rezistența la rupere900 lb.
CuloriNegru
Stil de montajS-Hook
Material hardwareOţel
Lungimea curelei6ft
Lățimea curelei1"
Limita sarcinii de lucru300 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2555
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS5609003000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de ajustareRezistența la rupereCuloriStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
KEEPER 05505-6 Clichet de fixare 14ft. x 1 in. 500 lb. - Pachet de 4 | AC9YLJ 3LLF2 05505-6Ratchet1500 lb.GriS-Hook14ft1"500 lbs.€68.74
KEEPER 89511-12C Clichet de fixare 10 picioare x 1 inch 400 lb. | AC9YLK 3LLF3 89511-12CRatchet1200 lb.NegruS-Hook10ft1"400 lb.€24.50
KEEPER 05105-6 Cataramă cu came de legare 10ft x 1 inch 300lb - Pachet De 4 | AC9YLL 3LLF4 05105-6Cam Cataramă900 lb.GriS-Hook10ft1"300 lb.€53.87
KEEPER 89115-8C Cataramă cu came de legare 15 picioare x 1 inch 400 lb | AC9YLN 3LLF6 89115-8CCam Cataramă1200 lb.MaroS-Hook15ft1"400 lb.€28.12
KEEPER 04622-10 Clichet de fixare 27 picioare x 2 inchi 3333 lb. | AC9YLP 3LLF7 04622-10Ratchet10,000 lb.GalbenJ-hook27ft2"3333 lb.€72.08
KEEPER 04630-3 Clichet de fixare 30 picioare x 2 inchi 3333 lb. | AC9YLQ 3LLF8 04630-3Ratchet10,000 lb.GalbenJ-hook30ft2"3333 lb.€94.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEEPER 05108-V-6 Cataramă cu came de legare 6ft x 1 inch 300lb - Pachet de 4
€50.11 /unitate