Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, 9/16 Inch Size | AC9TTL 3JWL4

KEN FORGING K2006-BLANK șurub cu ochi, ridicare goală fără umăr, dimensiune 9/16 inch

În stoc
Element: AC9TTL Model: K2006-BLANKCrucea Ref: 3JWL4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-9/32 "
Ochi în afara Dia.2-9/32 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală3 15 / 16 "
Diametrul tijei.9 / 16 "
Lungime coadă1.625 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet9 / 16 "
TipGol fără umăr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2006-BLANK șurub cu ochi, ridicare goală fără umăr, dimensiune 9/16 inch
€15.81 /unitate