Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2023-B-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch | AD3HCP 3ZGT5

KEN FORGING K2023-B-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AD3HCP Model: K2023-B-BLANKCrucea Ref: 3ZGT5
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
€16.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.1-21/32 "
Tip ochi de ochiGol cu ​​umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală4 17 / 32 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă2.5 "
Umăr Dia.0.62 - 0.69 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2023-B-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/8 X 2-1/2 inch
€16.66 /unitate