Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2025-BLANK Șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 1/2 X 3-1/2 inch | AD3HCR 3ZGT7

KEN FORGING K2025-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 1/2 X 3-1/2 inch

În stoc
Element: AD3HCR Model: K2025-BLANKCrucea Ref: 3ZGT7
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
€9.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.187 "
Ochi în afara Dia.2-1/16 "
Tip ochi de ochiGol cu ​​umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală4.031 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.5 "
Umăr Dia.0.88 - 0.94 "
Lungimea umărului0.19 "până la 0.25"
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2025-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 1/2 X 3-1/2 inch
€9.44 /unitate