Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2028-3-SS, sarcină de lucru de 5,000 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/4-10 | CG8WLB 19L155

KEN FORGING K2028-3-SS Șurub pentru ochi, 5,000 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 3 / 4-10

În stoc
Articol: CG8WLB Model: K2028-3-SSCrucea Ref: 19L155
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
€117.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 1 / 2 "
Ochi în afara Dia.2 13 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală6.39 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă3"
Umăr Dia.1.12 "până la 1.25"
Lungimea umărului0.25 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2028-3-SS Șurub pentru ochi, 5,000 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, dimensiunea filetului 3 / 4-10
€117.79 /unitate