Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2009-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 7/8-9 Thread Size, 6 Inch Length | AC9TWH 3JWY7

KEN FORGING N2009-6 Șurub cu ochi, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 7/8-9, lungime 6 inchi

În stoc
Articol: AC9TWH Model: N2009-6Crucea Ref: 3JWY7
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
€62.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.75 "
Ochi în afara Dia.3.5 "
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Lungime totală9.52 "
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă6"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipFără umăr
Limita sarcinii de lucru7200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2009-6 Șurub cu ochi, fără umăr, galvanizat la cald, dimensiune filet 7/8-9, lungime 6 inchi
€62.01 /unitate