KENNEDY 315XR Dulap rulant 39-3/8 x 18 x 39 inch roșu | CD4VBR 5CFG6

KENNEDY Dulap rulant 315XR 39-3/8 x 18 x 39 inch roșu

În stoc
Articol: CD4VBR Model: 315XRCrucea Ref: 5CFG6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,397.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet rulant
Dimensiunea rotorului5 "x 2"
Tip rotor(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant
Materialul roții rotativefenolic
CuloriRoșu
ConfiguraţieMalul stâng: (5) 23 "W x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 23" W x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "W x 16- 1/2 "D x 6" H, dreapta: (2) 9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 9-5 / 8" W x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 12 "H
Adâncime18 "
Capacitatea sertarului125 lb.
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareaPulbere
Ecartament18
Mânere(1) Partea tubulară din oțel
Înălţime39 "
Rating de încărcare1400 lb.
Sistem de blocare(2) Încuietori tubulare de înaltă securitate cu cheie la fel
MaterialOţel
Numărul sertarelor15
Numărul de rafturi1
Capacitate de stocare15,132 cu. în.
Lăţime39.375 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 115.67
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria K1800

Variante de produs

ProdusModelEcartamentDimensiunea rotoruluiTip rotorÎnălţimeRating de încărcareSistem de blocareNumărul sertarelorNumărul de rafturiPreț
KENNEDY 21040B Dulap rulant 21 x 18 x 34 inch maro | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Fix, (2) pivotant34 "800 lb.Blocare cu cheie internă tubulară de înaltă securitate41-
RFQ
KENNEDY 21040R Dulap rulant 21 x 18 x 34 inch roșu | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Fix, (2) pivotant34 "800 lb.Blocare cu cheie internă tubulară de înaltă securitate41-
RFQ
KENNEDY 315XB Dulap rulant 39-3/8 x 18 x 39 inch maro | CD4VAU 1RG26 315XBCorp: 18, sertare: 205 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant39 "1400 lb.(2) Încuietori tubulare de înaltă securitate cu cheie la fel151€3,397.06
KENNEDY 378XB Dulap rulant 27 x 18 x 39 inch maro | CD4VBG 3WE10 378XBCorp: 18, sertare: 205 "x 2"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant39 "1400 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate8-€1,766.48
KENNEDY 273XB Dulap rulant 27 x 18 x 35 inch maro | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant35 "800 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate31€1,277.29
KENNEDY 275XB Dulap rulant 27 x 18 x 35 inch maro | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant35 "800 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate51€1,440.36
KENNEDY 277XB Dulap rulant 27 x 18 x 35 inch maro | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Fixat cu blocare, (2) pivotant35 "800 lb.Încuietoare tubulară de înaltă securitate71€1,589.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KENNEDY Dulap rulant 315XR 39-3/8 x 18 x 39 inch roșu
€3,397.06 /unitate