Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 50341-TIN Freze 3 Fl 110 grade 3/4 inch Hss Tab | AG3TAP 33UR60

KEO 50341-TIN Freze 3 Fl 110 grade 3/4 inch Hss Tab

În stoc
Element: AG3TAP Model: 50341-TINCrucea Ref: 33UR60

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€52.85 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
Capacitatea de tăiere3 / 4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Număr de bucați1
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipAlezul central

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)7.94
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Capacitatea de tăierefinalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 50126-TIN Freze 3 Fl 60 de grade 1/2 inch Hss tablă | AG3TAF 33UR52 50126-TIN1 / 2 "1 / 2 "Staniu2"1 / 4 "1"€36.58
KEO 50146-TIN Sculare 3 Fl 60 de grade 1/4 inch Hss tablă | AG3TAK 33UR56 50146-TIN1 / 4 "1 / 4 "Staniu1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€24.28
KEO 50381-TIN Freze 3 Fl 110 grade 3/8 inch Hss Tab | AG3TAV 33UR65 50381-TIN3 / 8 "3 / 8 "Staniu1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.99
KEO 50581-TIN Freze 3 Fl 110 grade 5/8 inch Hss Tab | AG3TBA 33UR70 50581-TIN5 / 8 "5 / 8 "Staniu2.25 "3 / 8 "1"€38.38
KEO 51001-TIN Freze 3 Fl 110 grade 1 inch Hss Staniu | AG3TBE 33UR75 51001-TIN1"1"Staniu2.75 "1 / 2 "1.25 "€123.29
KEO 51256-TIN Freze 3 Fl 60 grade 1-1/4 inch Hss Tab | AG3TBZ 33UR93 51256-TIN1-1/4 "1-1/4 "Staniu3"1 / 2 "1.25 "€228.17
KEO 51506-TIN Freze 3 Fl 60 grade 1-1/2 inch Hss Tab | AG3TCL 33UT05 51506-TIN1-1/2 "1-1/2 "Staniu3.25 "3 / 4 "1.25 "€362.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 50341-TIN Freze 3 Fl 110 grade 3/4 inch Hss Tab
€52.85 /unitate