Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55061-TiN freza 6 caneluri 100 de grade 3/16 tablă de oțel de mare viteză | AD7PQF 4FUV4

KEO 55061-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3/16 tablă de oțel de mare viteză

În stoc
Articol: AD7PQF Model: 55061-TiNCrucea Ref: 4FUV4
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
€15.34 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 16 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus100 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală1.375 "
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.48
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)0.48
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55060 freza 6 caneluri 100 grade 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Oxid negru1.25 "1 / 8 "-€16.17
KEO 55061 Scufundare 6 caneluri 100 grade 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Oxid negru1.375 "3 / 16 "-€18.72
KEO 55062 freza 6 caneluri 100 grade 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Oxid negru1.5 "1 / 4 "-€19.72
KEO 55063 freza 6 caneluri 100 grade 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Oxid negru1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.37
KEO 55064 freza 6 caneluri 100 grade 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Oxid negru1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.04
KEO 55065 freza 6 caneluri 100 grade 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "Oxid negru2"1 / 4 "1"€24.78
KEO 55066 freza 6 caneluri 100 grade 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Oxid negru2"3 / 8 "1"€27.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55061-TiN freza 6 caneluri 100 grade 3/16 tablă de oțel de mare viteză
€15.34 /unitate