Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55205 Lamare 1/32 Dimensiune clearance #5 Cobalt | AC3DLY 2RTL6

KEO 55205 Lamare 1/32 Dimensiune de joc #5 Cobalt

În stoc
Element: AC3DLY Model: 55205Crucea Ref: 2RTL6
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
€94.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollamare
Bore Dia.0.237 "
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală3"
Dia pilot.0.156 In.
Lungimea pilotului3/16 în.
Dimensiunea șurubului#5
Tip șurubSocket Șuruburi cu cap
Diametrul tijei.3 / 16 "
Stil1/32 "Clearance
TipPilot încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.Preț
KEO 55202 Lamare 1/32 Dimensiune clearance #4 Cobalt | AC3DLV 2RTL3 552020.217 "3"#45 / 32 "€81.02
KEO 55208 Lamare 1/32 Dimensiune liberă #6 Cobalt | AC3DMB 2RTL9 552080.26 "3"#67 / 32 "€97.63
KEO 55211 Lamare 1/32 Dimensiune clearance #8 Cobalt | AC3DME 2RTN3 552110.304 "3"#81 / 4 "€92.53
KEO 55214 Lamare 1/32 Dimensiune clearance #10 Cobalt | AC3DMH 2RTN6 552140.346 "4.5 "#109 / 32 "€99.86
KEO 55217 Counterbore 1/32 Dimensiune clearance 1/4 Cobalt | AC3DML 2RTN9 552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€107.09
KEO 55220 Lamare 1/32 Dimensiune clearance 5/16 Cobalt | AC3DMP 2RTP3 552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€112.91
KEO 55223 Counterbore 1/32 Dimensiune clearance 3/8 Cobalt | AC3DMT 2RTP6 552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "€122.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55205 Lamare 1/32 Dimensiune de joc #5 Cobalt
€94.10 /unitate