Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55406 freza 1 caneluri 60 grade 3/4 cobalt | AD3FDM 3YRH8

KEO 55406 freza 1 caneluri 60 grade 3/4 cobalt

În stoc
Element: AD3FDM Model: 55406Crucea Ref: 3YRH8
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
€60.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 55400 freza 1 caneluri 60 grade 1/8 cobalt | AD3FDF 3YRH2 554001 / 8 "1.25 "1 / 8 "€20.92
KEO 55401 Freză 1 Flute 60 Grade 3/16 Cobalt | AD3FDG 3YRH3 554013 / 16 "1.375 "3 / 16 "€19.90
KEO 55402 freza 1 caneluri 60 grade 1/4 cobalt | AD3FDH 3YRH4 554021 / 4 "1.5 "1 / 4 "€20.44
KEO 55403 freza 1 caneluri 60 grade 3/8 cobalt | AD3FDJ 3YRH5 554033 / 8 "1.75 "1 / 4 "€27.18
KEO 55404 freza 1 caneluri 60 grade 1/2 cobalt | AD3FDK 3YRH6 554041 / 2 "2"1 / 4 "€31.50
KEO 55405 freza 1 caneluri 60 grade 5/8 cobalt | AD3FDL 3YRH7 554055 / 8 "2.25 "3 / 8 "€40.21
KEO 55407 freza 1 caneluri 60 grade 1 inch cobalt | AD3FDN 3YRH9 554071"2.75 "1 / 2 "€112.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55406 freza 1 caneluri 60 grade 3/4 cobalt
€60.11 /unitate