Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55420-TiN freza 1 caneluri 82 grade 1 1/4 staniu de cobalt | AD3KDW 3ZTU3

KEO 55420-TiN freza 1 caneluri 82 grade 1 1/4 staniu cobalt

În stoc
Articol: AD3KDW Model: 55420-TiNCrucea Ref: 3ZTU3
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
€209.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/4 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55412-TiN freza 1 caneluri 82 grade 1/8 staniu cobalt | AD3KDM 3ZTT4 55412-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.73
KEO 55413-TiN freza 1 caneluri 82 grade 3/16 staniu cobalt | AD3KDN 3ZTT5 55413-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.00
KEO 55414-TiN freza 1 caneluri 82 grade 1/4 staniu cobalt | AD3KDP 3ZTT6 55414-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€25.62
KEO 55415-TiN freza 1 caneluri 82 grade 3/8 staniu cobalt | AD3KDQ 3ZTT7 55415-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€30.95
KEO 55416-TiN freza 1 caneluri 82 grade 1/2 staniu cobalt | AD3KDR 3ZTT8 55416-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.35
KEO 55417-TiN freza 1 caneluri 82 grade 5/8 staniu cobalt | AD3KDT 3ZTT9 55417-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€59.22
KEO 55418-TiN freza 1 caneluri 82 grade 3/4 staniu cobalt | AD3KDU 3ZTU1 55418-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€75.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55420-TiN freza 1 caneluri 82 grade 1 1/4 staniu cobalt
€209.94 /unitate