Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55788-TiALN Countersink 6 Flutes 60 Degree 1 1/4 Tialn | AD6YEA 4CJV7

KEO 55788-TiALN freza 6 caneluri 60 grade 1 1/4 Tialn

În stoc
Element: AD6YEA Model: 55788-TiALNCrucea Ref: 4CJV7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€664.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/4 "
finalizareaTiAlN
Unghiul inclus60 grade
Materialcarbid
Număr de flauturi6
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55780 freza 6 caneluri 60 grade 1/8 carbură | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "necretate1.25 "1 / 8 "-€31.47
KEO 55781 Freză 6 caneluri 60 grade 3/16 Carbură | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "necretate1.375 "3 / 16 "-€33.19
KEO 55782 freza 6 caneluri 60 grade 1/4 carbură | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "necretate1.5 "1 / 4 "-€46.67
KEO 55783 Freză 6 caneluri 60 grade 3/8 Carbură | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "necretate1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€67.55
KEO 55784 freza 6 caneluri 60 grade 1/2 carbură | AD6YDK 4CJU2 557841 / 2 "necretate2"1 / 4 "1"€98.09
KEO 55785 Freză 6 caneluri 60 grade 5/8 Carbură | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "necretate2.25 "3 / 8 "1"€145.56
KEO 55786 freza 6 caneluri 60 grade 3/4 carbură | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "necretate2.625 "1 / 2 "1.25 "€212.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55788-TiALN freza 6 caneluri 60 grade 1 1/4 Tialn
€664.77 /unitate