Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă KERN AND SOHN AC 14R cu vârf fin, lățime de prindere 15 mm, dimensiune filet M6, până la 500 N | CJ6ZKM

KERN AND SOHN Clemă AC 14R cu vârf fin, lățime de prindere de 15 mm, dimensiune filet M6, până la 500 N

În stoc
Articol: CJ6ZKM Model: AC 14R
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
€56.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Lățimea clemei15 mm
Valoare nominalaPână la 500 N
Dimensiune de filetM6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.115
Înălțimea navei (cm)1
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)15
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea clemeiPreț
Clemă KERN AND SOHN AC 14 cu vârf fin, lățime de prindere 15 mm, dimensiune filet M6, până la 500 N | CE8GZN AC 1415 mm€96.05
Clemă KERN AND SOHN AC 22 cu vârf fin, lățime de prindere de 4 mm, dimensiune filet M6, până la 500 N | CE8GZT AC 224 mm€200.84
Clemă KERN AND SOHN AC 22R cu vârf fin, lățime de prindere de 4 mm, dimensiune filet M6, până la 500 N | CJ6ZKQ AC 22R4 mm€114.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Clemă AC 14R cu vârf fin, lățime de prindere de 15 mm, dimensiune filet M6, până la 500 N
€56.76 /unitate