KERN AND SOHN Balanță de numărare CFS 300-3, 300 g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HUT Model: CFS 300-3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€742.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Lățimea carcasei315mm
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei315 x 350 x 180 mm
Înălțimea carcasei180 mm
Lungimea carcasei350 mm
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/- 0.004g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Sarcina minimă0.05g / bucată
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.002g
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)5mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)50mg
UMg
Capacitate de cântărire0.3kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire80 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5
Înălțimea navei (cm)22.5
Lungimea navei (cm)54.5
Lățimea navei (cm)63
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelUMDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireTensiune de intrareLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
KERN AND SOHN CFS 15K0.2 Balanță de numărare, 15Kg Max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8HUR CFS 15K0.2Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 până la 230 V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm€494.81
KERN AND SOHN CFS 30K0.5 Balanță de numărare, 30Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CE8HUU CFS 30K0.5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 până la 240 V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm€494.81
Balanță de numărare KERN AND SOHN CFS 3K-5, 3000g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8HUV CFS 3K-5Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 până la 230 V AC+/- 0.1g295 x 225 mm€574.85
Balanță de numărare KERN AND SOHN CFS 50K-3, 50Kg max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8HUW CFS 50K-3Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 până la 240 V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm€574.85
KERN AND SOHN CFS 6K0.1 Balanță de numărare, 6Kg Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8HUX CFS 6K0.1Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 până la 240 V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm€494.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de numărare CFS 300-3, 300 g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€742.20 /unitate