Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€538.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 12.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Dimensiunea cifrei
25mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 Hz
Material carcasă
Plastic
Tensiune de intrare
220 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/-0.03, 0.06Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Adâncimea platformei
83 mm
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
10 / 20g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
522 x 403 mm
reproductibilitatea
0.01, 0.02 kg
Timpul de stabilire
2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
20g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)
200g
UM
dwt, ffa, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire
30 / 60kg
Materialul plăcii de cântărire
Oţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire
522 x 403 x 83 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire
403 mm
Lățimea suprafeței de cântărire
522 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
18
Înălțimea navei (cm)
19
Lungimea navei (cm)
60
Lățimea navei (cm)
62
Tara natala
DE
Variante de produs
Produs
Model
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
Dimensiunea carcasei
Lungimea carcasei
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)