Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN MLB-A05 Cablu de interfață RS-232, lungime cablu 1.5 m | CE8KMR

KERN AND SOHN Cablu de interfață MLB-A05 RS-232, lungime cablu de 1.5 m

În stoc
Element: CE8KMR Model: MLB-A05

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de interfață RS-232
Lungime cablu1.5m

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.253
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)17
Lățimea navei (cm)10
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
KERN AND SOHN 474-926 Cablu de interfață RS-232, lungime cablu 1.5 m | CE8GLJ 474-926€81.86
KERN AND SOHN 572-926 Cablu de interfață RS-232, lungime cablu 1.5 m | CE8GMA 572-926€81.86
KERN AND SOHN CFS-A01 Cablu de interfață RS-232, lungime cablu 1.5 m | CE8HUY CFS-A01€81.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cablu de interfață MLB-A05 RS-232, lungime cablu de 1.5 m
€72.77 /unitate