Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 31C37KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 5/16-18, lungime 3/8 inch, 100 buc | AE4QXB 5MJY6

KERR LAKESIDE 31C37KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 5/16-18, lungime 3/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QXB Model: 31C37KBCCrucea Ref: 5MJY6
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
€49.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 31C37KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 5/16-18, lungime 3/8 inch, 100 buc.
€49.97 /ambalaj