Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 37C87KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 3/8-16, lungime 7/8 inch, 50 buc | AE4QXP 5MJZ9

KERR LAKESIDE 37C87KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 3/8-16, lungime 7/8 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE4QXP Model: 37C87KBCCrucea Ref: 5MJZ9
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
€46.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capButon
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.729
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 37C87KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 3/8-16, lungime 7/8 inch, 50 buc.
€46.72 /ambalaj