Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430317-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/8-9, lungime 2-1/4 inch, 10 buc | AE6GNK 5RVF3

KERR LAKESIDE 430317-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/8-9, lungime 2-1/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNK Model: 430317-PGCrucea Ref: 5RVF3
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
€117.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1-5/16 "
Inaltimea capului7 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.592
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430317-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/8-9, lungime 2-1/4 inch, 10 buc.
€117.24 /ambalaj