Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 50C200KBC Socket Cap Screw, Button 1/2-13 Thread Size, 2 Inch Length, 25Pk | AE4QYE 5MKA4

KERR LAKESIDE 50C200KBC șurub cu cap, buton 1/2-13 dimensiune filet, 2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QYE Model: 50C200KBCCrucea Ref: 5MKA4
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
€73.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capButon
Lungime sub cap2"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.296
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 50C200KBC șurub cu cap, buton 1/2-13 dimensiune filet, 2 inch lungime, 25 buc.
€73.07 /ambalaj