Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 75C225KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 2-1/4 Inch Length, 25Pk | AE4QPV 5MJE0

KERR LAKESIDE 75C225KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2-1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QPV Model: 75C225KCSCrucea Ref: 5MJE0
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
€186.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității5 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.125 "
Inaltimea capului3 / 4 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.25 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.509
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 75C225KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/4-10, lungime 2-1/4 inch, 25 buc.
€186.45 /ambalaj