Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 8C87KCS Socket Cap Screw, Standard, 8-32 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE4QNK 5MHZ8

KERR LAKESIDE 8C87KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 8-32, lungime 7/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QNK Model: 8C87KCSCrucea Ref: 5MHZ8
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
€34.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului8-32
Dimensiunea unității9 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului5 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap7 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#8
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet8-32
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 8C87KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 8-32, lungime 7/8 inch, 100 buc.
€34.35 /ambalaj