Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESON FLT18165 Bandă de măsurare 1/2 inch x 165 picioare portocaliu/negru | AD8UAB 4MHH8

KESON FLT18165 Bandă de măsurare 1/2 inch x 165 de picioare portocaliu/negru

În stoc
Element: AD8UAB Model: FLT18165Crucea Ref: 4MHH8
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
€111.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIngineri bandă lungă măsură
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăclar
Blade ColorAlb cu marcaje negre / roșii
Lungimea lamei165ft
Materialul lameiDin fibra de sticla
Lățimea lamei1 / 2 "
Culoarea cazuluiPortocaliu / Negru
Cauza MaterialABS plastic
Tip de cazOperatii Deschise
Tipul absolviriiin./ft./Engineeri
gradații1/8
Tip mânerManivela ABS cu buton rabatabil
CârligZero puncte
Tip blocareClichet
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de derulare înapoi (manual)

Variante de produs

ProdusModelArticolTip de cazPrinzătoare de cureaBlade ColorTipul absolviriigradațiiTip mânerCârligPreț
KESON PG8M Bandă de măsurare lungă 25 mm x 8 m crom/negru | AB7FNY 22UY54 PG8MBandă lungăOperații ÎnchiseDaGalbencm/ mmmm pe partea de sus și de jos Continuă cm-3 Nituit€28.39
KESON PGT8MV Rubrică Lungă 25mm x 8m Portocaliu Cm/mm | AB7FPB 22UY57 PGT8MVBandă lungăOperații ÎnchiseDaGalbencm/ mmmm pe partea de sus și de jos Continuă cm-3 Nituit€17.80
KESON SNR18200 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 200 picioare oțel | AC6LCD 34D079 SNR18200Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlbîn./ft.1/8Manivela armată cu metalPunct zero, 2 poziții, pliere€242.46
KESON SNR18300 Bandă de măsurare lungă 3/8 inch x 300 picioare oțel | AC6LCE 34D080 SNR18300Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlbîn./ft.1/8Manivela armată cu metalPunct zero, 2 poziții, pliere€399.28
KESON MC-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare negru | AC9YAT 3LJL7 MC-18-50Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€34.27
KESON MC-18-100 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 100 picioare negru | AC9YAU 3LJL8 MC-18-100Bandă lungăOperații ÎnchiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8-Zero puncte€51.01
KESON OTR-18-50 Bandă de măsurare lungă 1/2 inch x 50 picioare Dovleac | AC9YAV 3LJL9 OTR-18-50Bandă lungăOperatii DeschiseNuAlb cu marcaje negre / roșiiîn./ft.1/8Metal armatZero puncte€33.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESON FLT18165 Bandă de măsurare 1/2 inch x 165 de picioare portocaliu/negru
€111.31 /unitate