Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Roata de masurare KESON RR10M 0.305m 9999.9m | AD8PDV 4LGJ2

KESON Roata de masurare RR10M 0.305m 9999.9m

În stoc
Articol: AD8PDV Model: RR10MCrucea Ref: 4LGJ2
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
€69.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de măsurare
CuloriPortocaliu
FuncţieAdăugați și scade
Mâner extins L38 "
Înălţime38 "
Lungime38 "
MaterialABS cu impact ridicat
Interval de măsurare9999.9m
Unități de măsurarem, dia.
Greutate Netă17.0 uncie
TipABS turnat cu precizie
Circumferința roții0.305m
Diametrul roților0.097m
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipAdâncimeFuncţieDiametrul roțilorLăţimeÎnălţimeLungimeMaterialPreț
Roată de măsurare KESON RR112 1 picior cu spițe 10000 picioare | AC3LMM 2UJY4 RR112spite-Măsoară picioare și inci4"5"34 "38 "ABS turnat€74.74
KESON RR182 Roata de masurare duala 1 picior solid 10000 picioare | AC3LMN 2UJY5 RR182Roată duală, solidă-Măsoară picioare și inci4"5"34 "38 "ABS turnat€103.12
Roată de măsurare KESON RR30 3 picioare cu spițe 10000 picioare | AC3LMQ 2UJY7 RR30spite-Măsoară picioare și inci12.5 "7"38 "42 "Cadru turnat/Roată compozită din metal și rășină€174.36
KESON MP201 Roată de măsurare Pro 2 picioare Solid 99 999 picioare | AC3LMR 2UJY8 MP201Solid cu cadru metalic-Măsuri Picioare7.5 "7"42 "42 "Cadru din oțel tubular/Roată ABS turnată€163.27
KESON MP301M Roată de măsurare metrică 1m spițe 99 999m | AC3LMT 2UJY9 MP301MSpite cu cadru metalic-Măsură metri și decimetri0.318m9"42 "42 "Cadru din oțel tubular/Roată cu spițe metalice€251.05
KESON MP415 Roată de măsurare Pro 4 picioare Solid 99 999 picioare | AC3LMW 2UJZ3 MP415Solid cu cadru metalic-Măsoară picioare și inci15.5 "9"42 "42 "Cadru din oțel tubular/Roată ABS turnată€294.84
Roata de masurare KESON RR3M 1m 9999.9m | AD8PDW 4LGJ3 RR3MABS turnat cu precizie-Adăugați și scade0.318m6.5 "38.5 "38.5 "ABS cu impact ridicat€167.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESON Roata de masurare RR10M 0.305m 9999.9m
€69.96 /unitate