Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESTREL 0720RED Data Logger Temperatură și RH Red | AH4GLV 34GR28

KESTREL 0720RED Data Logger Temperature and RH Red

În stoc
Articol: AH4GLV Model: 0720REDCrucea Ref: 34GR28
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
€281.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolData logger
AC AdaptorNu
Acuratete+/-0.5 grade F, 3% RH
AlarmaÎn Alerte pentru aplicații
De viață a bateriei6 luni.
Certificat de calibrareDa
compatibil cuiOS
Adâncime1-4 / 5
Citire digitalăNu
Înălţime2-2 / 5
interfaţăAPP Gratuit
Gama de umiditate relativăDe la 5 la 95%
Sonda de la distanțăNu
Stocare punct de probăSetabil de utilizator
Este necesar softwareAPP Gratuit
Temp. Gamă-4 de grade până la 131 de grade
Intervalele de timpSetabil de utilizator
TipTemperatura și HR, roșu
ImpermeabilIP67
wireless RangeDa, 100 ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Frecvența transmisiilor: setabilă de utilizator
    • Caracteristici speciale: BLE, diagrame în aplicație, date care pot fi partajate

Variante de produs

ProdusModelAcurateteTipPreț
KESTREL 0710TAN Data Logger Temperature Tan | AH4GLQ 34GR24 0710TAN+/-0.5 grade FTemperatura, Tan€170.74
KESTREL 0710RED Data Logger Temperatură Roșu | AH4GLR 34GR25 0710RED+/-0.5 grade FTemperatura, roșu€169.85
KESTREL 0710BLU Data Logger Temperature Blue | AH4GLT 34GR26 0710BLU+/-0.5 grade FTemperatura, albastru€170.04
KESTREL 0720TAN Data Logger Temperatură și RH Tan | AH4GLU 34GR27 0720TAN+/-0.5 grade F, 3% RHTemperatura și HR, Tan€280.66
KESTREL 0720BLU Data Logger Temperatură și RH Blue | AH4GLW 34GR29 0720BLU+/-0.5 grade F, 3% RHTemperatura și HR, albastru€280.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESTREL 0720RED Data Logger Temperature and RH Red
€281.81 /unitate