Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben | AF9PVF 30PL56

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben

În stoc
Articol: AF9PVF Model: CPH02-D00-000ACrucea Ref: 30PL56
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
€445.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație pandantiv
AcțiuneMomentan
Formular de contactNU
Evaluare contact5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Adâncime1.5 "
Înălţime5.2 "
Culoarea carcaseiGalben
Material carcasăABS
Butuc19/64 "la 13/32"
NEMA Rating-ul4X
Număr de operatori2
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime3.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8537106000

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (Da)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneFormular de contactAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
KH INDUSTRIES CPH02-A00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Nc | AF9PVC 30PL53 CPH02-A00-000AMomentanNU, NC1.5 "5.2 "3.1 "€326.83
KH INDUSTRIES CPH02-B00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Nc | AF9PVD 30PL54 CPH02-B00-000AMenținutNU, NC1.5 "5.2 "3.1 "€417.09
KH INDUSTRIES CPH02-C02-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben | AF9PVE 30PL55 CPH02-C02-000AMomentanNU1.5 "5.2 "3.1 "€325.01
KH INDUSTRIES CPE02-D00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben | AF9PWA 30PL74 CPE02-D00-000AMomentanNU1.6 "8"2"€481.27
KH INDUSTRIES CPE02-C00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben | AF9PWB 30PL75 CPE02-C00-000AMomentanNU1.6 "8"2"€381.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES CPH02-D00-000A Stație suspendată 2 Buton de apăsare Nu Galben
€445.98 /unitate