KIDDE

Înființată în 1917, Kidde produce alarme de incendiu și de fum și alte produse de protecție împotriva incendiilor pentru utilizare în unități comerciale și industriale. Marca oferă soluții de protecție împotriva incendiilor folosind software proprietar pentru a îndeplini codurile și standardele aplicabile și are sediul în Mebane, Carolina de Nord, Statele Unite. Citeste mai mult

Filtru

Securitate

Siguranţă

Securitate Filtru

Identificarea controlului cheiiVezi tot

  • Cutii cheie

    Cutii de chei din metal sau plastic turnate sub presiune utilizate pe scară largă pentru a oferi acces personalului de întreținere de rutină și de curățare pentru a intra pe porți. Dispune de un buton sau încuietoare de tip combinație și poate ține până la 5 chei simultan

  • Dulapuri cheie și etichete de înlocuire

    Include dulapuri de control cu ​​chei foarte durabile, cu o încuietoare cu came/încuietoare cu buton, concepută pentru a vă păstra cheile în siguranță. Disponibil în diferite înălțimi, lățimi și adâncimi

Alarme și avertismente de securitateVezi tot

  • Panouri de control al alarmelor de incendiu

    Panouri de control de alarmă de incendiu cu 5 zone, listate UL, concepute pentru a detecta incendiul, căldura și fumul în clădirile mici și mijlocii. Dispune de o construcție din oțel rezistentă, un afișaj LED, un modul de releu de la distanță Form C și semnalizatoare cu LED la distanță

  • Componente ale sistemului de alarmă la incendiu

    Include stații de alarmă de incendiu de perete, de suprafață sau încastrate, cu construcție metalică, un design simplificat, o pârghie de tragere și acțiune de spargere a sticlei. De asemenea, sunt disponibile cutii de suprafață pentru utilizarea cu stațiile de alarmă de incendiu din seria K-270, K-276, K-278 și K-279

Sisteme de blocareVezi tot

  • Cabinet de dosare și încuietori cu camă

    Încuietori de dulap fără cheie de rezistență, constând dintr-un corp solid turnat sub presiune, cu o combinație de butoane cu zece cifre, care poate fi schimbată. Dispune de un mecanism de ambreiaj pentru rotirea camei și sunt echipate cu suporturi pentru montare ușoară

Despre KIDDE

Catalogul Kidde Fire Protection Products cuprinde alarme de fum, alarme de monoxid de carbon, stingătoare de incendiu, scări de evacuare, stații de tragere pentru alarme de incendiu, încuietori cu came și accesorii aferente, cum ar fi module de relee și lumini stroboscopice. Kidde alarme de fum funcționează cu cablare AC/baterie și utilizează metoda fotoelectrică sau de ionizare pentru a detecta fumul și monoxidul de carbon. Sunt prestabilite pentru a produce o alertă sonoră de 85 dB pentru a avertiza oamenii în cazul unui incendiu. De asemenea, au un LED roșu pentru alertă vizuală și pot funcționa la temperaturi cuprinse între 40 și 100 de grade Fahrenheit. Al brandului scări de scăpare oferă o modalitate sigură de a ieși în siguranță în timpul unei situații de incendiu. Sunt simplu de utilizat și au un design compact pentru depozitare ușoară într-un dulap sau sub pat. De asemenea, au covoare anti-alunecare pentru a oferi o coborâre sigură și sunt disponibile în lungimi de 13 și 25 de picioare.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse Kidde variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Alarme de monoxid de carbon

Aceste alarme plug-in detectează prezența gazului de monoxid de carbon în instalație, ceea ce poate cauza poziționarea accidentală. Acestea au o lumină de noapte LED CREE care afișează unitățile chiar și în condiții de lumină slabă...Citeste mai mult 

Extinctoare din seria Badger Advantage

Aceste stingătoare sunt utilizate pentru combustibili, lichide inflamabile și echipamente electrice. Acestea au o tijă de supapă comună și o etanșare a gâtului pentru a minimiza utilizarea pieselor de service. Acestea includ sarcini grele ...Citeste mai mult 

Firex AC combinație monoxid de carbon și alarmă fotoelectrică de fum

Această alarmă cu cablu AC oferă siguranță împotriva incendiilor periculoase și a CO (monoxid de carbon) într-o singură unitate. Vine cu un sistem de alarmă unic care emite un bip și o avertizare vocală pentru a anunța cu voce tare...Citeste mai mult 

Avantajele competitive KIDDE

Detectoare de scurgeri de apă și îngheț

Acești detectoare inteligente sunt ideale pentru reducerea potențialelor daune cauzate de apă sau a țevilor înghețate în medii comerciale și industriale, alertând operatorii pe măsură ce situația se dezvoltă. Acestea au un design mic, compact, care ocupă spațiu minim și pot fi așezate oriunde, cum ar fi sub chiuvete, mașini de spălat vase, toalete, frigidere, lângă țevi sau boiler, precum și în spații înguste. Acestea funcționează cu 2 baterii AA și pot fi conectate la dispozitivele compatibile cu wi-fi ale utilizatorului prin simpla scanare a codului QR de pe dispozitiv pentru a oferi o notificare instantanee când este detectată o scurgere de apă sau o scădere a temperaturii.

Întrebări Frecvente

Ce sunt senzorii fotoelectrici de fum?

Acești senzori folosesc o sursă de lumină (de obicei un LED) și un senzor de lumină (de obicei o fotodiodă) pentru a detecta particulele de fum din aer. Acest lucru face ca senzorul să trimită un semnal către detectorul de fum, declanșând o alarmă sonoră pentru a alerta ocupanții clădirii.

Ce este memoria de vârf?

O memorie de nivel de vârf este o caracteristică găsită în alarmele de CO care permite înregistrarea celui mai ridicat nivel de monoxid de carbon (CO) atunci când este detectat. Aceste informații pot fi utile pentru cei care intervin în situații de urgență pentru a determina valoarea exactă pentru acțiunea rapidă.

Cum pot preveni expunerea la monoxid de carbon?

  • Instalați alarme de monoxid de carbon la fiecare nivel și în afara zonelor de dormit.
  • Solicitați verificarea anuală a sistemului de încălzire, a orificiilor de ventilație și a coșului de fum de către un tehnician calificat.
  • Inspectați orificiile de aerisire și coșurile de fum pentru conexiuni necorespunzătoare, rugină vizibilă și pete.
  • Achiziționați aparate care au fost aprobate de un laborator de testare recunoscut la nivel național pentru a asigura siguranța.
  • Păstrați mașinile sau echipamentele alimentate cu combustibil în zone deschise pentru a preveni pătrunderea monoxidului de carbon în interiorul instalației prin gurile de ventilație și uși.

Unde ar trebui să instalez alarme de monoxid de carbon?

Alarmele de monoxid de carbon trebuie instalate la cel puțin 15 picioare distanță de aparatele care ard combustibil (cum ar fi aragazul/aragazul, uscătorul de haine pe gaz sau încălzitorul cu combustibil) și asigurați-vă că nimic nu acoperă sau împiedică unitatea. Țineți alarmele departe de spațiile de aer mort sau lângă o fereastră sau ușă.

Care este funcția stației de tragere pentru alarmă de incendiu Kidde?

Stațiile de tragere de alarmă de incendiu Kidde sunt instalate pe un perete în clădirile comerciale pentru a oferi un mijloc manual de declanșare a sistemului de alarmă de incendiu în caz de incendiu sau urgență.

Produse exclusive pentru marcă