Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Corp de iluminat incandescent KILLARK EMI20 A-23/ps-25 | AF9JPN 2PDA6

KILLARK Corp de iluminat incandescent EMI20 A-23/ps-25

În stoc
Element: AF9JPN Model: EMI20Crucea Ref: 2PDA6
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
€652.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu incandescență
Temperatura ambientală. Gamă-40 de grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă150/200/300
Înălţime10 5 / 16 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiA-23 / PS-25
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiIncandescent
Wați de lampă150/200/300
Lungime7.437 "
Lăţime7.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS9405103000

Variante de produs

ProdusModelMontarePutere fixăÎnălţimeVoltajLăţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăDenumirea lămpiiPreț
Corp de iluminat incandescent KILLARK EMI20A2G cu AF9JQA | AF3ACN 7A0W8 EMI20A2G 30010 5 / 16 "2507.437 "BronzaAluminiu fără cupruA-23 / PS-25€974.52
KILLARK NV2IG15ASG Corp incandescent cu AC2ZEB AF9JQW | AF3ACR 7A0X1 NV2IG15ASG 1502.25 "120-2774 9 / 16 "Gri30% poliester termosetat umplut cu sticlăA19 / A21€289.81
KILLARK NV2IG15XSG Corp incandescent cu AC2ZEB AC2ZDZ | AF3ADX 7A142 NV2IG15XSGPlafon15012.25 "120-2774 9 / 16 "Gri30% poliester termosetat umplut cu sticlăA19 / A21€309.89
KILLARK EMI20B2G Corp incandescent cu AF9JQC | AF3ARU 7AA04 EMI20B2GPerete30010 5 / 16 "2507.437 "BronzaAluminiu fără cupruA-23 / PS-25€1,616.69
KILLARK NV2IG15BSG Corp de iluminat incandescent | AF3ARX 7AA07 NV2IG15BSGPerete1502.25 "120-2774 9 / 16 "Gri30% poliester termosetat umplut cu sticlăA19 / A21€412.86
Corp de iluminat incandescent KILLARK EMI20D4G cu AF9JQD | AF3AUA 7AA33 EMI20D4G-150/200/30010 5 / 16 "2507.437 "BronzaAluminiu fără cupruA-23 / PS-25€1,260.44
KILLARK NV2IG15 Corp de iluminat incandescent A19/a21 | AF9JQV 2PDG1 NV2IG15-1502.25 "120-2774 9 / 16 "Gri30% poliester termosetat umplut cu sticlăA19 / A21€117.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Corp de iluminat incandescent EMI20 A-23/ps-25
€652.95 /unitate