Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK ENY-1 Garnitură de etanșare 1/2in | AC2UVK 2MY96

KILLARK ENY-1 Garnitură de etanșare 1/2 in

În stoc
Articol: AC2UVK Model: ENY-1Crucea Ref: 2MY96

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€66.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
ConexiuneFemei la Femei
Lungime3 15 / 16 "
MaterialAluminiu
SubcategorieGarnituri de etanșare
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7616995095
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimeMaterialPreț
KILLARK ENY-1M Garnitură de etanșare 1/2in | AC2UVL 2MY97 ENY-1M1 / 2 "3 15 / 16 "Fier de călcat€67.54
KILLARK ENY-2 Garnitură de etanșare 3/4in | AC2UVM 2MY98 ENY-23 / 4 "4 1 / 16 "Aluminiu€46.60
KILLARK ENY-2M Garnitură de etanșare 3/4in | AC2UVN 2MY99 ENY-2M3 / 4 "4 1 / 16 "Fier de călcat€79.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK ENY-1 Garnitură de etanșare 1/2 in
€66.02 /unitate