Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK NVSZMFG26A Lumină de avertizare periculoasă Xenon Chihlimbar | AJ2HDB 4KGU6

KILLARK NVSZMFG26A Lampă de avertizare periculoasă Xenon Chihlimbar

În stoc
Element: AJ2HDB Model: NVSZMFG26ACrucea Ref: 4KGU6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€664.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de avertizare
Curent tras0.40A DC
Adâncime4.75 "
Diametru4.75 "
Blițuri pe minut60-80
Înălţime11.187 "
Material carcasăPoliester umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiXenon
Proiectare lentileFă-mi
Material LensLexan(R)
Ieșire ușoară50 Candela
Temperatura de operare.-22 până la 104 grade F
Sursa de putere12 la 80 VDC
EvaluareIP66, NEMA 3, 4, 4X
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
KILLARK NVSZMFG26R Lumină de avertizare periculoasă roșu xenon | AJ2HDC 4KGU7 NVSZMFG26R€664.74
KILLARK NVSZMFG26G Lumină de avertizare periculoasă verde xenon | AJ2HDD 4KGU8 NVSZMFG26G€664.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK NVSZMFG26A Lampă de avertizare periculoasă Xenon Chihlimbar
€664.74 /unitate