Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK PCC400 Colier pentru conducte paralele Emt 4 In | AC2NFU 2LKX9

KILLARK Clemă pentru conducte paralele PCC400 Emt 4 in

În stoc
Articol: AC2NFU Model: PCC400Ref încrucișat: 2LKX9
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
€42.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru conducte paralele
Dimensiunea EMT4 In.
finalizareaGalvanizat la cald
Grosimea flanșei17/64 "la 13/16"
Lungime6 13 / 16 "
MaterialFier maleabil
Conduct/conductă nominală4"
Rigid / Dimensiune țeavă (inch)4
SubcategorieCleme pentru conducte
Lăţime4 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9315
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
KILLARK PCC050 Colier pentru conducte paralele Emt 1/2 in | AC2NFK 2LKW9 PCC0502.875 "1.437 "€16.31
KILLARK PCC100 Colier pentru conducte paralele Emt 1 In | AC2NFL 2LKX2 PCC1003.25 "2"€21.15
KILLARK PCC125 Colier pentru conducte paralele Emt 1 1/4 In | AC2NFM 2LKX3 PCC1253.625 "2.12 "€22.47
KILLARK PCC150 Colier pentru conducte paralele Emt 1 1/2 In | AC2NFN 2LKX4 PCC1503.875 "2.187 "€25.71
KILLARK PCC200 Colier pentru conducte paralele Emt 2 In | AC2NFP 2LKX5 PCC2004.625 "2.875 "€30.44
KILLARK PCC250 Colier pentru conducte paralele Emt 2 1/2 In | AC2NFQ 2LKX6 PCC2505.25 "3.25 "€42.53
KILLARK PCC300 Colier pentru conducte paralele Emt 3 In | AC2NFR 2LKX7 PCC3005.125 "3.12 "€50.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Clemă pentru conducte paralele PCC400 Emt 4 in
€42.58 /unitate