KINDORF B 907 10 canale perforate 14 gabarit adâncime 3/4 inch auriu | AC9KLZ 3HAL3

KINDORF B 907 10 canale perforate calibrul 14 adâncime 3/4 inch auriu

Articol: AC9KLZ Model: B 907 10Crucea Ref: 3HAL3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€137.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanal
CuloriAur
Adâncime3 / 4 "
finalizareaAur galvanizat
Ecartament14
Mărimea găurii9 / 16 "
Distanța dintre găuri1-1 / 2 "de la centru la centru
Lungime10ft
MaterialOţel
Mărimea1-1/2" x 3/4"
StilStandard
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)312.42
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimefinalizareaEcartamentMărimea găuriiLungimeMărimeaPreț
KINDORF B 903 10 canale perforate 12 gabarit adâncime 3 inchi auriu | AC9KLW 3HAK9 B 903 10Aur3"Aur galvanizat129 / 16 "10ft1-1 / 2 "x 3"€344.27
RFQ
KINDORF B 905 10 SS canal perforat 12 gabarit adâncime 1 1/2 inch inox | AC9KLX 3HAL1 B 905 10 SSSilver1.5 "Oţel inoxidabil129 / 16 "10ft1-1/2" x 1-1/2"€490.76
RFQ
KINDORF B 907 10 SS canal perforat 14 gabarit adâncime 3/4 inch inox | AC9KLY 3HAL2 B 907 10 SSSilver3 / 4 "Oţel inoxidabil149 / 16 "10ft1-1/2" x 3/4"€283.08
RFQ
KINDORF B 905 M 10 canale perforate 14ga adâncime 1 1/2 inch auriu | AC9KMA 3HAL4 B 905 M 10Aur1.5 "Aur galvanizat149 / 16 "10ft1-1/2" x 1-1/2"€110.07
RFQ
KINDORF B 905 10 canale perforate 12ga adâncime 1 1/2 inch Aur | AC9KMB 3HAL5 B 905 10Aur1.5 "Aur galvanizat129 / 16 "10ft1-1/2" x 1-1/2"€167.76
RFQ
KINDORF B 995 10 canale perforate 12ga adâncime 1 1/2 inch Aur | AC9KMC 3HAL6 B 995 10Aur1.5 "Aur galvanizat129 / 16 "10ft1-1/2" x 1-1/2"€127.02
RFQ
KINDORF B 905 8 canale perforate calibrul 12 8 picioare 1.5 inchi D Aur | AD2UYW 3ULW2 B 905 8Aur1.5 "Aur galvanizat129 / 16 "x 7 / 8"8ft1-1/2" x 1-1/2"€127.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINDORF B 907 10 canale perforate calibrul 14 adâncime 3/4 inch auriu
€137.31 /unitate