Supapa de siguranță Kingston 128A-2-000 este proiectată să se deschidă la o anumită presiune pentru a proteja sistemele și echipamentele împotriva depășirii limitelor de stres. Este utilizat în aplicații precum alimente și băuturi, echipamente de distribuire și control al proceselor.
Caracteristici:
- Această supapă de siguranță pop dispune de o etanșare din elastomer (Buna-N / silicon / Viton) pentru a asigura scurgeri zero și pentru a rezista la temperaturi ridicate de până la 225 de grade Fahrenheit și un interval de presiune de 1 - 300 psi.
- Dispune de un arc din oțel inoxidabil care exercită o forță asupra elementului senzor și acționează pentru a închide supapa atunci când presiunea a atins un nivel sigur.
- Vine cu un aerisire atmosferic care ajută la evacuarea fumului și a gazului/aburului pentru a reduce presiunea internă și a preveni deteriorarea.
Întrebări frecvente:
Î. Ce orientare de montare este necesară pentru a instala o supapă de siguranță?
A. Supapele de siguranță Kingston trebuie instalate vertical pentru a se asigura că corpul supapei se drenează automat și că se obține o presiune corectă. Instalarea unei supape de siguranță în orice altă poziție decât verticală sau verticală poate afecta negativ performanța și poate cauza deteriorarea pieselor interne.
Î. Care este diferența dintre dimensiunea orificiului și intrarea?
A. Diametrul orificiului este deschiderea interioară a supapei și este utilizat pentru a calcula capacitatea de curgere a supapei. Dimensiunea admisiei, pe de altă parte, este dimensiunea / tipul de filete la care este atașată supapa. Supapele de siguranță Kingston nu folosesc un sistem metric și sunt disponibile în dimensiunea de intrare NPT (National Pipe Thread).
Î. Cum se întreține supapa?
A. Faceți o inspecție vizuală și verificați dacă scurgerile și țevile de drenaj sunt înfundate, murdărie în jurul scaunului și piese și garnituri rupte, deteriorate sau lipsă.