KINGSTON VALVES 227-2-2 Supapă de reținere verticală, 1/4 x 1/4 inch tată x femelă cu disc Buna N | CE7APQ

KINGSTON VALVES 227-2-2 Supapă de reținere verticală, 1/4 x 1/4 inch tată x femela cu disc Buna N

Articol: CE7APQ Model: 227-2-2
€48.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Conexiune1/4 x 1/4 "Masculin x Feminin
MaterialAlamă
Domeniul de presiune1 - 300 Psi
Interval de temperatură-40 - 225 grade F

Detalii produs:

Supapa de reținere verticală Kingston Valves 227-2-2 (cunoscută și ca supapă de reținere cu arc) este ideală pentru utilizarea atât cu compresoare de aer lubrifiate, cât și nelubrifiate, în aplicații cu aer fără retur sau lichide. Are un corp din alamă turnată prelucrat cu precizie pentru rigiditate structurală și un disc Buna-N pentru rezistență la coroziune.

Standarde și aprobări:

  • ASME

Întrebări frecvente:

Î. Poate fi folosită o supapă de reținere ca întrerupător de vid?

A. Supapa de reținere Kingston poate fi folosită ca întrerupător de vid pentru a elibera presiunea negativă, permițând intrarea aerului.

Î. Care este scopul acestei supape de reținere verticală?

A. Supapa de reținere verticală Kingston este instalată în conductele verticale pentru a preveni refluxul.

Î. Cum să evitați defecțiunea supapei de reținere?

A.

  • Nu utilizați niciodată această supapă peste temperaturile prescrise.
  • Înlocuiți elastomerii uzați și garniturile scaunului.
  • Asigurați-vă instalarea corectă a supapei.
  • Evitați scurgerile în ansamblul conductei.

Variante de produs

ProdusModelPreț
KINGSTON VALVES 227F-2-2 Supapă de reținere verticală, 1/4 x 1/4 inch tată x femelă, cu disc de teflon | CE7APR 227F-2-2€33.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINGSTON VALVES 227-2-2 Supapă de reținere verticală, 1/4 x 1/4 inch tată x femela cu disc Buna N
€48.99 /unitate