Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0117.2081 Mâner reglabil M8 Intern Oțel inoxidabil 2.93 1.79 Negru | AC9GEQ 3GFU3

KIPP K0117.2081 Mâner reglabil M8 Intern Oțel inoxidabil 2.93 1.79 Negru

În stoc
Articol: AC9GEQ Model: K0117.2081Crucea Ref: 3GFU3
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
€42.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime1.79 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală2.93 "
StilMinge clasică
Dimensiune de filetM8
TipFilete interne, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0117.3081 Mâner reglabil M8 Intern Oțel inoxidabil 2.93 2.26 Negru | AC9GEU 3GFU6 K0117.30812.26 "3.58 "-Filete interne, componente din oțel inoxidabil€48.12
KIPP K0117.2081X15 Mâner reglabil M8 Extern Oțel inoxidabil 0.59 2.93 Negru | AC9GQQ 3GHA1 K0117.2081X152.38 "2.93 "0.59 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€44.73
KIPP K0117.2081X20 Mâner reglabil M8 Extern Oțel inoxidabil 0.78 2.93 Negru | AC9GQT 3GHA3 K0117.2081X202.58 "2.93 "0.78 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€44.73
KIPP K0117.2081X25 Mâner reglabil M8 Extern Oțel inoxidabil 0.99 2.93 Negru | AC9GQV 3GHA5 K0117.2081X252.78 "2.93 "0.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€44.73
KIPP K0117.2081X30 Mâner reglabil M8 Extern Oțel inoxidabil 1.18 2.93 Negru | AC9GQX 3GHA7 K0117.2081X302.97 "2.93 "1.18 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€44.73
KIPP K0117.2081X40 Mâner reglabil M8 Extern Oțel inoxidabil 1.57 2.93 Negru | AC9GQZ 3GHA9 K0117.2081X403.37 "2.93 "1.57 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€48.12
KIPP K0117.2081X50 Mâner reglabil M8 Extern Oțel inoxidabil 1.99 2.93 Negru | AC9GRB 3GHC2 K0117.2081X503.76 "2.93 "1.99 "Filete externe, componente din oțel inoxidabil€48.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0117.2081 Mâner reglabil M8 Intern Oțel inoxidabil 2.93 1.79 Negru
€42.40 /unitate