Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0123.4121X30 Mâner reglabil Design modern M12 extern din oțel inoxidabil 1.18 4.29 | AC8RMG 3DEA5

KIPP K0123.4121X30 Mâner reglabil Design modern M12 extern din oțel inoxidabil 1.18 4.29

În stoc
Element: AC8RMG Model: K0123.4121X30Crucea Ref: 3DEA5
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
€63.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil
CuloriNegru Satin
finalizareaNegru Satin
Înălţime3.66 "
Tip butonMâner reglabil
Materialzinc
Lungime totală4.29 "
Lungimea surubului1.18 "
StilDesign modern
Dimensiune de filetM12
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7907006000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0123.4121X25 Mâner reglabil Design modern M12 extern din oțel inoxidabil 0.99 4.29 | AC8RMF 3DEA4 K0123.4121X253.46 "4.29 "0.99 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€62.46
KIPP K0123.4121X40 Mâner reglabil Design modern M12 extern din oțel inoxidabil 1.57 4.29 | AC8RMH 3DEA6 K0123.4121X404.06 "4.29 "1.57 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€67.18
KIPP K0123.4121X50 Mâner reglabil Design modern M12 extern din oțel inoxidabil 1.99 4.29 | AC8RMJ 3DEA7 K0123.4121X504.45 "4.29 "1.99 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€67.18
KIPP K0123.4121X60 Mâner reglabil Design modern M12 extern din oțel inoxidabil 2.36 4.29 | AC8RMK 3DEA8 K0123.4121X604.84 "4.29 "2.36 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€67.18
KIPP K0123.4121 Mâner reglabil Design modern M12 Intern Oțel inoxidabil 4.29 | AC9GTF 3GHF2 K0123.41212.48 "4.29 "-Filet intern, componente din oțel inoxidabil€59.45
KIPP K0123.5121 Mâner reglabil Design modern M12 Intern Oțel inoxidabil 4.96 | AC9GTM 3GHF8 K0123.51212.87 "4.96 "-Filet intern, componente din oțel inoxidabil€73.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0123.4121X30 Mâner reglabil Design modern M12 extern din oțel inoxidabil 1.18 4.29
€63.21 /unitate