Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.308X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 0.78 3.58 2.93 | AC8TFB 3DGY1

KIPP K0124.308X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 0.78 3.58 2.93

În stoc
Element: AC8TFB Model: K0124.308X20Crucea Ref: 3DGY1

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€149.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime2.93 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.58 "
Lungimea surubului0.78 "
Dimensiune de filetM8
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.208X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 0.59 2.93 2.26 | AC8TDQ 3DGU4 K0124.208X152.26 "2.93 "0.59 "Fir extern€114.64
KIPP K0124.208X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 0.78 2.93 2.46 | AC8TDR 3DGU5 K0124.208X202.46 "2.93 "0.78 "Fir extern€113.57
KIPP K0124.208X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 0.99 2.93 2.66 | AC8TDT 3DGU6 K0124.208X252.66 "2.93 "0.99 "Fir extern€114.95
KIPP K0124.208X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 1.18 2.93 2.85 | AC8TDU 3DGU7 K0124.208X302.85 "2.93 "1.18 "Fir extern€117.02
KIPP K0124.208X40 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 1.57 2.93 3.25 | AC8TDV 3DGU8 K0124.208X403.25 "2.93 "1.57 "Fir extern€119.85
KIPP K0124.208X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 1.99 2.93 3.64 | AC8TDW 3DGU9 K0124.208X503.64 "2.93 "1.99 "Fir extern€118.60
KIPP K0124.208X60 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 2.36 2.93 4.04 | AC8TDX 3DGV1 K0124.208X604.04 "2.93 "2.36 "Fir extern€120.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.308X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil M8 Extern 0.78 3.58 2.93
€149.65 /unitate