Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0124.3A3X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 1.99 3.58 4.11 | AC8TFU 3DGZ8

KIPP K0124.3A3X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 1.99 3.58 4.11

În stoc
Articol: AC8TFU Model: K0124.3A3X50Crucea Ref: 3DGZ8
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
€153.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner reglabil SS
finalizareamată
Înălţime4.11 "
Tip butonMâner reglabil
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.58 "
Lungimea surubului1.99 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipFir extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0124.2A3X15 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 0.59 2.93 2.26 | AC8TEM 3DGW6 K0124.2A3X152.26 "2.93 "0.59 "Fir extern€113.41
KIPP K0124.2A3X20 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 0.78 2.93 2.46 | AC8TEN 3DGW7 K0124.2A3X202.46 "2.93 "0.78 "Fir extern€114.41
KIPP K0124.2A3X25 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 0.99 2.93 2.66 | AC8TEP 3DGW8 K0124.2A3X252.66 "2.93 "0.99 "Fir extern€115.76
KIPP K0124.2A3X30 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 1.18 2.93 2.85 | AC8TEQ 3DGW9 K0124.2A3X302.85 "2.93 "1.18 "Fir extern€118.04
KIPP K0124.2A3X40 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 1.57 2.93 3.25 | AC8TER 3DGX1 K0124.2A3X403.25 "2.93 "1.57 "Fir extern€119.89
KIPP K0124.2A3X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 1.99 2.93 3.64 | AC8TET 3DGX2 K0124.2A3X503.64 "2.93 "1.99 "Fir extern€120.09
KIPP K0124.2A3X60 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 2.36 2.93 4.04 | AC8TEU 3DGX3 K0124.2A3X604.04 "2.93 "2.36 "Fir extern€121.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0124.3A3X50 Mâner reglabil din oțel inoxidabil 5/16-18 Extern 1.99 3.58 4.11
€153.84 /unitate