Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0247.310 Buton moletat intern 1.42 M10 1.34 | AC9GDD 3GFN2

KIPP K0247.310 Buton moletat intern 1.42 M10 1.34

În stoc
Articol: AC9GDD Model: K0247.310Crucea Ref: 3GFN2
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
€7.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon Knurled
ComponenteOţel
Diametru1.34 "
finalizareaNegru mat
Tip butonNovo Grip
Materialtermoplastic
Lungime totală1.42 "
Dimensiune de filetM10
TipFir intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelComponenteLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0247.0310 Buton moletat interior Oțel inoxidabil 1.42 M10 1.34 | AC8QZG 3DCL7 K0247.0310Oţel inoxidabil1.42 "-Fir intern€10.33
KIPP K0247.0310X20 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 0.78 2.2 M10 1.34 | AC8QZH 3DCL8 K0247.0310X20Oţel inoxidabil2.2 "0.78 "Fir extern€11.83
KIPP K0247.0310X40 Buton moletat exterior Oțel inoxidabil 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GCN 3GFH6 K0247.0310X40Oţel inoxidabil2.99 "1.57 "Fir extern€13.46
KIPP K0247.310X20 Buton moletat Extern 0.78 2.2 M10 1.34 | AC9GDE 3GFN3 K0247.310X20Oţel2.2 "0.78 "Fir extern€7.73
KIPP K0247.310X30 Buton moletat Extern 1.18 2.6 M10 1.34 | AC9GDF 3GFN4 K0247.310X30Oţel2.6 "1.18 "Fir extern€8.30
KIPP K0247.310X40 Buton Moletat Extern 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GDG 3GFN5 K0247.310X40Oţel2.99 "1.57 "Fir extern€8.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0247.310 Buton moletat intern 1.42 M10 1.34
€7.21 /unitate