Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 512218 Geantă pentru mănuși și mâneci, dimensiune 18 x 8 x 4-13/16 inch | AC6VQT 36L232

KLEIN TOOLS 512218 Geantă pentru mănuși și mâneci, dimensiune 18 x 8 x 4-13/16 inch

În stoc
Articol: AC6VQT Model: 512218Crucea Ref: 36L232
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
€137.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă și geantă cu mâneci
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereFixaţi
CuloriNatural
Adâncime8"
Înălţime4 13 / 16 "
Material# 4 Pânză
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală8"
Inălțime totală4 13 / 16 "
Lățimea totală18 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4202920805
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLăţimePreț
KLEIN TOOLS 512216 Geantă pentru mănuși și mâneci, 16 x 8 x 4-13/16 inch | AC6VRJ 36L248 51221616 "16 "€139.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 512218 Geantă pentru mănuși și mâneci, dimensiune 18 x 8 x 4-13/16 inch
€137.37 /unitate