Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS D232-8 Clește pentru tăiere la capăt, dimensiune 8-1/2 inch | AB9JGA 2DGZ9 / 72046-8

KLEIN TOOLS D232-8 Clește de tăiere la capăt, dimensiune de 8-1/2 inch

În stoc
Articol: AB9JGA Model: D232-8Crucea Ref: 2DGZ9 / 72046-8
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
€123.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfârșitul tăietorului
Capacitate / Material de tăiereTaie cablajul de cupru utilizat în majoritatea aplicațiilor electrice și cuie.
Tăierea muchieiSfârşit
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Lungimea maxilarului3 / 8 "
Lățimea fălcii1.187 "
MaterialOţel
Lungime totală8.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Lățimea sfatului19 - 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS D232-8 Clește de tăiere la capăt, dimensiune de 8-1/2 inch
€123.25 /unitate