Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KMC CO1209AL Clemă 3/4 inch dia., aluminiu, 50 buc | AF2EAE 6RND1

KMC CONTROLS CO1209AL Clemă 3/4 inch dia., aluminiu, 50 buc

În stoc
Element: AF2EAE Model: CO1209ALCrucea Ref: 6RND1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€61.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Diametrul de prindere.3 / 4 "
Materialul de acoperireAluminiu
CuloriGri
finalizareaAluminiu 5052
MaterialAluminiu
Diametrul orificiului de montare.9 / 32 "
Temp. Gamă-65 F la +250 F
Grosime1 / 32 "
TipCurea de buclă
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBand WidthTip de clemăDiametrul de prindere.Materialul de acoperireCuloriTip pernăfinalizareaArticolPreț
KMC CDL1609Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1 inch, tip tub dublu | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Clemă de cablu1"EPDM cauciucGriEPDM extrudatGalvanizat la caldClemă de cablu€1,363.85
RFQ
KMC CDV0407Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch, tip tub dublu | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€3,173.86
RFQ
KMC CDV0407Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch, tip tub dublu | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€22.47
RFQ
KMC CDV0409Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€668.64
RFQ
KMC CDV0409Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€22.47
RFQ
KMC CDV0413Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 1/4 inch, tip tub dublu | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Clemă de cablu1 / 4 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€19.48
KMC CDV0609Z1 Clemă de cablu amortizată, diametru de prindere a cablului de 3/8 inch. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Clemă de cablu3 / 8 "Vinil PlastisolGriVinilinGalvanizat la caldClemă de cablu€1,344.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KMC CONTROLS CO1209AL Clemă 3/4 inch dia., aluminiu, 50 buc
€61.04 /ambalaj