€219.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de clești de inel de fixare
Pentru Bore Dia.
1/2 to 2-3/8"
Pentru Shaft Dia.
3/8 to 2-3/8"
Mâner
Acoperit cu plastic, arc de revenire la exterior
Manipulați culoarea
Roșu
Design mâner
Acoperit din plastic
Material
Oțel cromat forjat Vandium
Număr de bucați
4
Lungime totală
5-1/2 And 7-1/4"
Întoarcerea primăverii
Da
Unghiul vârfului (grade)
0
Sfat Dia.
0.049 ", 0.070"
Dimensiunea sfaturilor
1.8 și 1.25 "
Tip sfat
Drept
Tip
Intern extern
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.7875
Înălțimea navei (cm)
5.84
Lungimea navei (cm)
29.72
Lățimea navei (cm)
10.16
Codul HS
8203206030
Tara natala
DE
Detalii produs:
Knipex 00 19 57 este un set de clești pentru inele de siguranță din 4 piese, utilizat pentru montarea atât a inelelor interne, cât și externe, precum și pentru modelarea și îndoirea firelor. Acest set de clești Knipex oferă clești într-o rolă de instrumente din poliester durabilă și ușor de transportat.
Clestele sunt fabricate din oțel forjat crom-vanadiu și au un mâner ergonomic, acoperit din plastic, antiderapant, cu vârfuri inserate pentru o muncă fiabilă.
Acesti clesti rezistenti prezinta fete mari de contact pe varfuri pentru montare usoara si mai putina distorsiune a inelului.